Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsysteme 500ml Kleinmodell transparent Servobox (100 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abfallsysteme 500ml Kleinmodell transparent Servobox (100 Stück) , Detailansicht
Abfallsysteme 500ml Kleinmodell transparent Servobox (100 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12548-04
Hersteller:
     Servobox
Herst.-Nr.:
     I9 0105T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsysteme
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
SERVOBOX

Abfallsysteme 500ml Kleinmodell transparent

(100 Stück)



Produktbeschreibung:



Die Abfallsysteme von SERVOBOX sind die optimale Lösung zur Aufbewahrung gebrauchter Spritzen und Kanülen.



Produktdaten:



Volumen: 500 ml

Farbe (Box): transparent

Farbe (Deckel): gelb

Höhe: 10,7 cm

Ø Oben: 9,0 cm

Ø Unten: 7,5 cm

Type: Kleinmodell

Weitere Suchbegriffe: Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, abwurfbehälter 0,5 l, abfallsysteme, servobox abwurfbehälter, abfallsystem kleinmodell transparent, kanülenabwurfbehälter, medizinischer abfall, abfallbehälter, abfallsystem, entsorgung, entsorgungsbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,80*
€ 122,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,04*
€ 120,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,86*
€ 116,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,44*
€ 114,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,45*
€ 93,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.