Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsysteme 1500ml Standard transparent Servobox (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsysteme 1500ml Standard transparent Servobox (1 Stück), Detailansicht
Abfallsysteme 1500ml Standard transparent Servobox (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12551-01
Hersteller:
     Servobox
Herst.-Nr.:
     I9 0115T
EAN/GTIN:
     4052919004552
Suchbegriffe:
Abfallsysteme
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
SERVOBOX

Abfallsysteme 1500ml Standard transparent



(1 Stück)



Type: Standard*

Volumen: 1500 ml

Für: Spritzen und Kanülen

Box: transparent

Deckel: gelb

Höhe: 12,5 cm

Ø Oben: 13,5 cm

Ø Unten: 11,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, abwurfbehälter 1,5l, abfallsysteme, servobox abwurfbehälter, abfallsystem standard transparent, kanülenabwurfbehälter, medizinischer abfall, abfallbehälter, abfallsystem, entsorgung, entsorgungsbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.