Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsysteme 1700ml Mittel Servobox (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsysteme 1700ml Mittel Servobox (1 Stück) , Detailansicht
Abfallsysteme 1700ml Mittel Servobox (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12552-01
Hersteller:
     Servobox
Herst.-Nr.:
     I9 0117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsysteme
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
SERVOBOX

Abfallsysteme 1700ml Mittel

(1 Stück)



Type: Mittel

Volumen: 1700 ml

Für: Spritzen und Kanülen

Box: gelb

Deckel: gelb

Höhe: 15,5 cm

Ø Oben: 13,5 cm

Ø Unten: 11,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, abwurfbehälter 1700ml, abfallsysteme, servobox abwurfbehälter, abfallysystem mittel, kanülenabwurfbehälter, medizinischer abfall, abfallbehälter, abfallsystem, entsorgung, entsorgungsbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.