Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsysteme 2000ml Groß Servobox (100 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abfallsysteme 2000ml Groß Servobox (100 Stück), Detailansicht
Abfallsysteme 2000ml Groß Servobox (100 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12553-04
Hersteller:
     Servobox
Herst.-Nr.:
     I9 0120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsysteme
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
SERVOBOX

Abfallsysteme 2000ml Groß



(100 Stück)



Type: Groß

Volumen: 2000 ml

Für: Spritzen und Kanülen

Box: gelb

Deckel: gelb

Höhe: 17,8 cm

Ø Oben: 13,5 cm

Ø Unten: 11,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, abwurfbehälter 2l, abfallsysteme, servobox abwurfbehälter, abfallsystem gross, kanülenabwurfbehälter, medizinischer abfall, abfallbehälter, abfallsystem, entsorgung, entsorgungsbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,87*
€ 158,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,29*
€ 156,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,46*
€ 152,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,32*
€ 150,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,00*
€ 122,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.