| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12978-01 Herst.-Nr.: 60164 EAN/GTIN: 4005058601649 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
Füllsortiment nach DIN 13164
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Das Füllsortiment DIN 13164 mit 41 Teilen dient der Auffüllung von KFZ- Verbandstaschen und Kästen.
Inhalt:
1 YPSIDERM Heftpflaster, 5 m x 2,5 cm
4 YPSIPOR Wundpflaster, elastisch 10 cm x 6 cm 2 YPSIPLAST Fingerverbände, elastisch, 2 cm x 12 cm 2 YPSIPLAST Fingerkuppenverbände, wasserfest, 4 cm x 7 cm
2 YPSIPLAST Pflasterstrips, wasserfest, 1,9 x 7,2 4 YPSIPLAST Pflasterstrips, wasserfest, 2,5 x 7,2 cm
1 YPSISAVE Verbandpäckchen kleinl, steril, 6 cm x 8 cm
2 YPSISAVE Verbandpäckchen mittel, steril, 8 cm x 10 cm
1 YPSISAVE Verbandpäckchen groß, steril, 10 cm x 12 cm
1 YPSISAVE Verbandtücher klein, steril, 40 cm x 60 cm 1 YPSISAVE Verbandtuch mittel, steril, 60 cm x 80 cm
3 YPSISAN Wundkompressen steril, 10 cm x 10 cm
2 YPSISEPT Hautreinigungstuch 7 cm x 10 cm
2 YPSIFIX Fixierbinden elastisch, 6 cm x 4 m
3 YPSIFIX Fixierbinden elastisch, 8 cm x 4 m
2 YPSISAVE Dreiecktücher Vlies weiß 96 x 96 x 136 cm
4 YPSIMED Einmalhandschuhe, groß
1 YPSISAVE Rettungsdecke silber/gold 210 x 160 cm 1 Erste-Hilfe-Schere klein
1 Broschüre "Sofortmaßnahmen"
1 Inhaltsverzeichnis
Produktdaten:
Teile: 41
Norm: DIN 13164 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13164, KFZ-Verbandkasten, KFZ-Verbandskasten, KFZ-Verbandtasche, Verbandkasten, Verbandskästen, Wasserfeste Pflaster, verbandkasten din 13164, verbandkasten holthaus, verbandkasten weiß, füllsortiment kfz din 13164, din 13164, din 13157, din 13169, din 13168, verbandstoffe, din füllung, füllung, füllsortiment |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 15 | | € 6,95* | ab € 4,22* | € 6,30* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,33* | € 6,69* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 4,63* | € 7,13* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,63* | € 8,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|