| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13090-01 Herst.-Nr.: WAG 21.110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| WAGNER
Medikamenten- und Verbandmittelschrank mit Holztüren weiß
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Medikamenten- und Verbandmittelschrank mit Holztüren weiß (Strecke)
Oberfläche: Kunststoff weiß, Holztüren mit Weitwinkelbändern, Oberteil und Unterteil mit verschließbaren Holztüren und zusätzlich abschließbarem Wertfach, Tablettauszug, ISO-Modulsystem, 2 Körbe als Standard, 2 Einlegeböden aus Holz.
Produktdaten:
Maße (HxBxT): 180 x 90 x 48 cm
Gewicht: ca. 80 kg
Farbe: weiß
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, medikamentenschrank 180 cm hoch, arzneimittelschrank, medikamentenschrank wagner, wagner medikamentenschrank, medikamentenschrank, verbandmittelschrank, schrank |
| | |
| |