Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungs- und Medikamentenschrank mit 2 Türen Lockweiler Weiß (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungs- und Medikamentenschrank mit 2 Türen Lockweiler Weiß (1 Stück), Detailansicht
Aufbewahrungs- und Medikamentenschrank mit 2 Türen Lockweiler Weiß (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13107-01
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     23000000202
EAN/GTIN:
     4260460423177
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
LOCKWEILER

Aufbewahrungs- und Medikamentenschrank mit 2 Türen

Weiß

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Das Grundmodell von LOCKWEILER eignet sich bestens für die Einrichtung aller Stationszimmer in Altenpflegeheimen und Krankenhäusern sowie für Arztpraxen. Die Grundausstattung besteht aus 8 verstellbaren Flachböden (aus Holz) mit einer Tiefe von 300 mm, sowie einem abschließbarem Wertfach aus Holz. Eine stabile, ausziehbare Arbeitsplatte in Schrankbreite erleichtert das Ein- und Aussortieren von Medikamenten. Der Schrank ist mit einem Sicherheits-Drehzylinderschloss ausgestattet.



Produktdaten:



Maße: H 205 x B x 100 x T x 50 cm



Optional als Zubehör:



Kühlschrank DS 301H - Art.Nr.: 19944-01

Vorrichtung KS - Art.Nr.: 19954-01

Fachboden - Art.Nr.: 19955-01

Wertfach - Art.Nr.: 19956-01

Opiatefach - Art.Nr.: 19957-01

Ausziehplatte - Art.Nr.: 19959-01

Konsole - Art.Nr.: 19960-01

Befestigungsleiste Konsole - Art.Nr.: 19961-01

Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, arzneimittelschrank, lockweiler, aufbewahrungsschrank, medikamentenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.546,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.835,92*
€ 3.374,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.806,79*
€ 3.340,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.677,68*
€ 3.186,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.610,45*
€ 3.106,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.546,98*
€ 3.030,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.