| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-13193-01 Herst.-Nr.: K4 9000 EAN/GTIN: 4052919041786 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SERVOPRAX
SERVOTEST® Reader - Auswertgerät für Urin-Tests
(1 Stück)
Mit diesem Gerät werten Sie alle SERVOTEST® Teststreifen schnell, objektiv und zuverlässig aus; Sie erhalten nachvollziehbare, dokumentierte Ergebnisse! Sie erhalten vor Ort eine Schulung durch authorisiertes Fachpersonal! Das preisgünstige Auswertegerät für Streifenteste mit hoher Leistung, optimaler Genauigkeit und vielen Vorteilen!
Lieferumfang:
2 Teststreifenplatten
1 Netzadapter 12 V
1 Netzkabel
1 Rolltastatur
2 Rollen Thermoprinterpapier
1 Packung Kalibrations-Teststreifen à 25 Stück
1 Bedienungsanleitung
1 Computerverbindungskabel RS232
Optional erhältlich:
• Scanner
• Online-Anbindung an Labor- oder Praxis-EDV
Technische Daten:
• Einzeltestauswertung bzw. bis zu 10-Testauswertungen pro Teststreifenplatte
• Max. Abweichung < 5 %
• 250 x 170 x 275 mm
• Aufstellbreite 500 mm
• Gewicht 1,3 kg
• Teststreifen: SERVOTEST® von 3 bis 11 Parametern
• Anschlüsse für: Tastatur und Barcode-Scanner
• Lichtbandbreite: 460B-550G-650R
• Spannung: 220 V
• Input/Output: DC12V3A
• Speicherplatz für max. 2000 Patientendaten
• Stundenleistung: max. 800 Teststreifen pro Stunde
• Mit eingebautem Thermodrucker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Harnanalysegerät Teststreifen, Reflexionsphotometer Urinteststreifen, harnanalysegerät teststreifen, urinteststreifenlesegerät, laborbedarf, analyse, labor, untersuchung, labortechnik, laborgerät, servoprax servotest reader |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |