Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servotest Reader Auswertegerät für Servotest Urin-Teststreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-001778
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     K4 9000
EAN/GTIN:
     4052919041786
Suchbegriffe:
Reflektionsfotometer
Reflektionsphotometer
Reflexionsfotometer
Reflexionsphotometer
Servotest Reader

Mit diesem Gerät werten Sie Servotest Teststreifen schnell, objektiv und zuverlässig aus; Sie erhalten nachvollziehbare, dokumentierte Ergebnisse! Das preisgünstige Auswertegerät für Streifenteste mit hoher Leistung, optimaler Genauigkeit und vielen Vorteilen!

Lieferumfang:

  • 2 Teststreifenplatten
  • 1 Netzadapter 12 V
  • 1 Netzkabel
  • 1 Rolltastatur
  • 2 Rollen Thermoprinterpapier
  • 1 Packung Kalibrations-Teststreifen à 25 Stück
  • 1 Bedienungsanleitung
  • 1 Computerverbindungskabel RS232


Technische Daten:

  • Einzeltestauswertung bzw. bis zu 10-Testauswertungen pro Teststreifenplatte
  • Max. Abweichung < 5 %
  • 250 x 170 x 275 mm
  • Aufstellbreite 500 mm
  • Gewicht 1,3 kg
  • Anschlüsse für: Tastatur und Barcode-Scanner
  • Lichtbandbreite: 460B-550G-650R
  • Spannung: 220 V
  • Input/Output: DC12V3A
  • Speicherplatz für max. 2000 Patientendaten
  • Stundenleistung: ca. 300 Teststreifen pro Stunde
  • mit eingebautem Thermodrucker
Weitere Informationen:
PZN:
07237260
Weitere Suchbegriffe: Harnanalysegerät Teststreifen, Reflexionsphotometer Urinteststreifen, harnanalysegerät teststreifen, Laborgerät, Urintestauswertung, Diagnostikbedarf, Praxisbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,73*
€ 643,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,33*
€ 744,81*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,77*
€ 766,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,18*
€ 761,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 639,61*
€ 761,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,84*
€ 726,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 610,30*
€ 726,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 609,75*
€ 725,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,53*
€ 708,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 594,99*
€ 708,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,73*
€ 672,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMETRA
9010600
ab € 11,66*
Zubehör
Servotest
K4 6130
ab € 12,89*
Zubehör
Servotest
K4 6120
ab € 13,40*
Zubehör
Servotest
K4 6111
ab € 11,56*
Zubehör
Servotest
K4 6092
ab € 13,13*
Zubehör
Servotest
K4 6098-00
ab € 6,36*
Zubehör
Servoprax
K4 9050
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.