| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13207-01 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MEGRO
ULTRASOUND Ultratec PD1 combi Gefäß-Taschendoppler
(1Stück)
Fetal-Taschendoppler PD 1+ mit Herzfrequenzanzeige
für Hebammen, Gynäkologen und Geburtskliniken PD 1 ist klein, leicht und überall einsetzbar.
- Ausgangsleistung: < 15 mW/cm² SATA - Audiofrequenz: 300 Hz - 1 kHz
- Herzfrequenz: 60 - 210 BPM
- Batterie: 9-Volt-E-Block Alkaline
- Batterielebensdauer: > 9 Stunden
- integrierter Lautsprecher und Kopfhöreranschluss
- Abmessungen: 150 x 75 x 33 mm
- Gewicht: 350 g
- Lieferumfang: inkl. Tragetasche, Ultraschallgel und Batterie
- Lieferung ohne Sonden
- Type B-IEC 60601-1-1990 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fetaltaschendoppler, Doppler (Medizin), Taschendoppler, fetal doppler, megro ultrasound, doppler, ultrasound, megro, doppler fetal, dobler, fetalmonitoring |
| | |
| |