Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrosauger ATMOS C 161 Aspirator /DDS Atmos (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrosauger ATMOS C 161 Aspirator /DDS Atmos (1 Stück) , Detailansicht
Elektrosauger ATMOS C 161 Aspirator /DDS Atmos (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13237-01
Hersteller:
     Atmos Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     313.0000.0
EAN/GTIN:
     4250365132687
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
ATMOS

Elektrosauger ATMOS C 161 Aspirator /DDS

(1 Stück)



Elektrosauger ATMOS C 161 Aspirator /DDS

Tragbarer Sekretsauger, Saugleistung: 16 ± 2 Ltr./Min, Vakuum: -80 kPa ± 2 kPa / -800 mbar ± 20 mbar / -600 mmHg ± 15 mmHg, stufenlose Vakuumregulierung und Präzisionsanzeige, graduierter Sekretbehälter 1 Ltr., Sekretbehälterdeckel mit 3-facher Übersaugsicherheit durch moderne Filtertechnologie, integrierten Übersaugschutz und DDS (Direct-Docking-System), 1 DDS-Bakterienfilter, Kondensatfalle, Silikon-Saugschlauch Ø 6 mm, L = 1,30 m, Schlauchverbinder (Fingertip), alle Schläuche und Sekretbehälterteile sterilisierbar bis 134°C, 2 m Netzkabel für 230 V~/50-60 Hz, Abmessungen (H x B x T): 250 x 255 x 180 mm. Einsatz: auf Station und im Pflege-/Rehabereich.
Weitere Suchbegriffe: Atemwegsabsauggerät, Notfallsauger, Patientenabsaugsystem, Sekretpumpe, Sekretsauger, absaugpumpe 230v, absauggerät (medizin), absaugpumpe 2l, elektrosauger, notfall, hum, megro, absaugung, absaugpumpe, absaugkatheter, sauger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,29*
€ 569,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,22*
€ 570,05*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 534,35*
€ 601,17*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 615,54*
€ 687,33*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,72*
€ 677,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,49*
€ 674,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,16*
€ 658,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,38*
€ 643,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,29*
€ 606,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atmos Medizintechnik
313.0002.0
ab € 748,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.