Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Notfallprogramm
>
Absaugpumpe (Medizin)
>
Artikel
Atemwegsabsauggerät Atmos C 161 Aspirator / DDS, netzabhängig, Saugleistung: 16 +- 2 l/min
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-ATMO313.0000.0
Hersteller:
Atmos Medizintechnik
Herst.-Nr.:
313.0000.0
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
Tragbarer Sekretsauger
Saugleistung 16 +-2 Liter/min
stufenlose Vakuumregulierung und Präzisionsanzeige,
Kondensatfalle
netzabhängig
Lieferumfang:
Silikon-Saugschlauch Länge 1,3 m
Fingertip
Netzkabel
3 Bakterienfilter
Schlauchverbinder
DDS-Sekretbhälter mit Sekretbehälterdeckel und Halteklammer
Gebrauchsanweisung
Hilfsmittel-Nr. 01.24.01.0019
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Notfall + Überwachung
Weitere Suchbegriffe:
Atemwegsabsauggerät
,
Notfallsauger
,
Patientenabsaugsystem
,
Sekretpumpe
,
Sekretsauger
,
absaugpumpe 230v
,
absauggerät (medizin)
,
absaugpumpe 2l
,
Atemweg
,
Absaug
,
Gerät
,
atmos
,
Pumpe
,
Sekret
,
Sauger
,
Zubehör
,
DDS
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2433
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,07*
€ 580,18*
Lager 217
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,72*
€ 580,51*
Lager 537
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 535,22*
€ 611,79*
Lager 619
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 615,40*
€ 698,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,16*
€ 830,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,39*
€ 822,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,31*
€ 800,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,45*
€ 779,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,40*
€ 732,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 619
Versand:
Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atemwegsabsauggerät Atmos C 161 Aspirator / Medi-Vac, netzabhängig, Saugleistung: 16 +- 2 l/min
Atmos Medizintechnik
313.0002.0
ab € 752,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen