Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Krankentrage Typ 2 mit 4 Rollenfüßen Servoprax (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Krankentrage Typ 2 mit 4 Rollenfüßen Servoprax (1 Stück), Detailansicht
Aluminium-Krankentrage Typ 2 mit 4 Rollenfüßen Servoprax (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13304-01
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     N5 132
EAN/GTIN:
     4030281000778
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
krankentrage din 13024
bahre
SERVOPRAX

Aluminium-Krankentrage Typ 2 mit 4 Rollenfüßen



(1 Stück)



• Einmal klappbare Version



• Bezug aus Kunstfaser



• Alle sichtbaren Teilen sind kunststoffbeschichtet um Korrosionen vorzubeugen



Maße, gebrauchsfertig: 230 x 56 x 14 cm



Maße, geklappt: 190 x 15 x 15 cm



Gewicht: 9 kg



DIN 13024 N
Weitere Suchbegriffe: krankentrage klappbar, krankentrage aluminium, notfall, schienen, tragen, cervicalstütze, krankentrage, bergung, tragestuhl, krankenliege, kopffixierung, schaufeltrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,53*
€ 311,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,79*
€ 309,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,23*
€ 293,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,96*
€ 281,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,74*
€ 257,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.