Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwagen 08/16 900 x 450 x 830 mm weiß Haeberle (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwagen 08/16 900 x 450 x 830 mm weiß Haeberle (1 Stück) , Detailansicht
Regalwagen 08/16 900 x 450 x 830 mm weiß Haeberle (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13517-01
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     17153
EAN/GTIN:
     4050828171532
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Regalwagen
HAEBERLE

Regalwagen 08/16 900 x 450 x 830 mm weiß

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Regalwagen 08/16 830 mm hoch mit 3 Platten, oben und unten mit Aufkantung, die mittlere mit Stabilisierungsstange.



Produktdaten:



Rollen Ø 75 mm, davon 2 mit Feststellern

Maße: 900 x 450 x 830 mm (B x T x H)

Farbe: weiß

Weitere Suchbegriffe: haeberle mehrzweckwagen, allzweckwagen, regalwagen weiß, haeberle regalwagen, rollwagen, regalwagen, praxiswagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,07*
€ 440,73*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,48*
€ 441,07*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,85*
€ 556,04*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,73*
€ 524,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,00*
€ 520,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,20*
€ 497,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,16*
€ 482,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,07*
€ 445,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAEBERLE
16335
ab € 517,13*
Zubehör
HAEBERLE
5404
ab € 224,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.