Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle PicBox multi Injektionsset für Gerätewagen 08/16, Variocar First-in/First-out Prinzip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048660
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     16335
EAN/GTIN:
     4050828163353
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Kanülen-Spender
Einmal-Spritzen-Spender
Injektions-Materialspender
Injektionsmaterialspender

Injektionsset PicBox multi

Die Spenderserie PicBox von Haeberle ist geeignet für die geschützte Aufbewahrung von Medizinprodukten. Das Injektionsset PicBox multi von Haeberle funktioniert nach dem First-in/First-out-Prinzip. Dadurch wird garantiert, dass zuerst eingefüllte Artikel auch zuerst aus dem Spender für Injektions-Zubehör entnommen werden. Die Befüllung des Injektions-Sets PicBox multi mit dem Lagerungsmaterial erfolgt von oben. Die Entnahme des eingefüllten Materials aus dem Spendersystem der PicBox-Serie erfolgt von unten. Diese Ausführung des Spritzen- und Kanülenspenders Compact kann an den Gerätewagen 08/16 und Variocar befestigt werden. 

Produktinformationen zum Injektionsset PicBox multi

  • Spendersystem der Compact-Serie 
  • Wie Injektionsset PicBox, jedoch mit elegantem, weißen Gehäuse
  • Spritzenspender mit 3 Schütten
  • Kanülenspender mit 5 Schütten
  • Mit glasklaren Schütten und Staubschutzdeckel nach DIN 58953
  • Hochwertig kunststofffurniert
  • Maße: 630 x 180 x 435 mm (B x T x H)
  • Zur Befestigung an den Gerätewagen 08/16 und Variocar (Lieferung inklusive Halterung und Befestigungsmaterial)
  • Lieferung des Spenders ohne Füllmaterial

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für die Wagen Variocar, 08/16
Weitere Suchbegriffe: Kanülenspender, Spritzenspender, haeberle injektionsmaterialspender, kanülenspender, PicBox multi, Injektion, Spender, Haeberle, Spritzen, Kanülen, Tupfer, Konsolträger, Pflaster, Desinfektion, Verband, Binden, Wundversorgung, Einmalprodukt, Gerätewagen, 08/16, Variocar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,47*
€ 750,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,82*
€ 729,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 612,22*
€ 728,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,07*
€ 690,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 579,50*
€ 689,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 578,93*
€ 688,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,62*
€ 650,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 546,08*
€ 649,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,48*
€ 612,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAEBERLE
4803
ab € 52,92*
Sonstiges
HAEBERLE
4972
ab € 13,99*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.