| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13550-01 Herst.-Nr.: 09.11005.002 EAN/GTIN: 4030155006134 |
| |
|
| | |
| MEGRO
Infusionsständer 5-Fuß aus Edelstahl
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Infusionsständer 5-Fuß aus hochwertigem Edelstahl mit 5-Fuß-Stativ für sicheren Stand, mit stabilem Kunststoffkreuz, Sicherheitshaken (Belastung pro Aufhängehaken max. 2 kg) für Infusionsflaschen inkl. Tropfglas aus Kunststoff, stufenlos höhenverstellbar bis ca. 210 cm, geräuscharme Doppelrollen Ø 50 mm mit 2 Bremsrollen, 2 Sicherheitsrollen und 1 antistatische Rolle, inkl. Montageschlüssel, einzeln verpackt.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: megro fünffuss edelstahl, infusion, transfusion, infusionsstaender, infusionspumpe, halter, 5 fuss, edelstahl |
| | |
| |