|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2433-14322-02 Herst.-Nr.: R8 5050-SCH EAN/GTIN: 4052919041113 |
| |
|
|  |  |
 | SERVOCOMFORT
Medizinschrank aus Edelstahl
mit Medikamentenfach
( 1 Stück )
Produktbeschreibung:
Der Medizinschrank aus Edelstahl von SERVOCOMFORT ist ideal für Ambulanzen und OP-Räume, da er aus rostfreiem Edelstahl hergestellt wird.
Er besitzt abschließbare Glastüren und 3 verstellbare Einlegeböden.
Wahlweise Medizinschrank auch mit eingebautem Schließfach für Medikamente lieferbar.
Maße: 1890 x 900 x 400 mm (H x B x T)
Gewicht: 70 kg
Schließfachgröße: 380 x 380 x 190 mm (H x B x L)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, Medikamentenfach, arzneimittelschrank, medizinschrank, edelstahl, medikamentenschrank, edelstahlschrank, medizinaufbewahrung, aufbewahrung |
|  |  |
| |