Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Undurchlässiges Stecklaken - Molton Suprima 90x170 cm ( 1 Stück )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Undurchlässiges Stecklaken - Molton Suprima 90x170 cm ( 1 Stück ), Detailansicht
Undurchlässiges Stecklaken - Molton Suprima 90x170 cm ( 1 Stück ), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14453-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3053 001 90x170 cm
EAN/GTIN:
     4009867019770
Suchbegriffe:
Krankenunterlage mit Flügeln
Stechlaken
Stecklaken
stecklaken molton
SUPRIMA

Undurchlässiges Stecklaken - Molton

90x170 cm

( 1 Stück )



Undurchlässiges Stecklaken - Molton - Suprima 3053 000



Das Molton Stecklaken 3053 000 von Suprima eignet sich hervorragend für den Objektgebrauch. Es ist günstig und langlebig - es lässt sich mindestens 100 x bei maximal 95°C waschen. Selbstverständlich ist es ebenso gut für den Privatgebrauch geeignet. Die Kanten des Stecklakens sind eingefasst. Das Inkontinenzlaken ist atmungsaktiv, antibakteriell und antiallergen. Zusätzlich ist es saugfähig, wasser-, blut- und urinundurchlässig. Das 100%ige Baumwollmaterial (mit PU-Beschichtung) bietet einen hohen Liegekomfort und ist hautsympathisch. Das Stecklaken ist 90 x 170 cm groß, wobei die beschichtete Fläche 90 x 90 cm beträgt. Es wird in der Farbe Weiß geliefert.



-objektgeeingnet

-Kanten eingefasst

-atmungsaktiv

-antibakteriell und antiallergen

-saugfähig

-wasserundurchlässig

-blut- und urinbeständig

-gute Fixierung durch Seitenteile

-mind. 100 x waschbar

-hoher Liegekomfort

-hautsympathisch

-Material:

Oberseite: 100 % Baumwolle

Unterseite: PU beschichtet

-Größe (cm): 90 x 170 (beschichtete Fläche: 90 x 90)

-Farbe: weiß

-Pflege: waschbar bei 95°C, nicht bügeln, trocknergeeignet, kein Weichspüler

-Verpackungseinheit: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: stecklaken suprima, stecklaken, suprima bettlaken, inkontinenzbettlaken, steckbettlaken, bettlaken inkontinenz, bettlaken wasserdicht, bettlaken wasserundurchlässig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.