Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Undurchlässiges Stecklaken - Frottee Suprima 90x150 cm ( 1 Stück )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Undurchlässiges Stecklaken - Frottee Suprima 90x150 cm ( 1 Stück ), Detailansicht
Undurchlässiges Stecklaken - Frottee Suprima 90x150 cm ( 1 Stück ), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14454-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3051 001 90x150 cm
EAN/GTIN:
     4009867019756
Suchbegriffe:
Krankenunterlage mit Flügeln
Stechlaken
Stecklaken
stecklaken suprima
SUPRIMA

Undurchlässiges Stecklaken - Frottee

90x150 cm

( 1 Stück )



Undurchlässiges Stecklaken - Frottee - Suprima 3051 000



Das Stecklaken Frottee 3051 von Suprima ist wasserundurchlässig und urinbeständig. Trotzdem ist das Bettlaken atmungsaktiv, antibakteriell und antiallergen. Um es einfach aufziehen zu können, ist es elastisch und durch seine Seitenteile gut Fixierbar. Es bietet einen guten Liegekomfort und das Baumwoll- und Polyester- Material mit der PU-Beschichtung auf der Unterseite ist nach dem ÖkoTex Standard 100 zertifiziert. Das Stecklaken ist 90 x 150 cm groß, in der Farbe Weiß erhältlich und bei 95°C waschbar.



-wasserundurchlässig

-urinbeständig

-atmungsaktiv

-antibakteriell und antiallergen

-elastisch

-gute Fixierung durch Seitenteile

-hoher Liegekomfort

-zertifiziert nach ÖkoTex Standard 100

-Material:

Oberseite: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester

Unterseite: PU beschichtet

-Größe (cm): 90 x 150

-Farbe: weiß

-Pflege: waschbar bei 95°C, nicht bügeln, trocknergeeignet, kein Weichspüler

-Verpackungseinheit: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: krankenunterlage mit flügeln, suprima bettlaken, inkontinenzbettlaken, steckbettlaken, stecklaken, bettlaken inkontinenz, bettlaken wasserdicht, bettlaken wasserundurchlässig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.