Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matratzenhülle - Polyurethan auch 12cm für Pflegebett Suprima 100x200x20 cm ( 1 Stück )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matratzenhülle - Polyurethan auch 12cm für Pflegebett Suprima 100x200x20 cm ( 1 Stück ), Detailansicht
Matratzenhülle - Polyurethan auch 12cm für Pflegebett Suprima 100x200x20 cm ( 1 Stück ), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14461-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3529 001 100x200x20 cm
EAN/GTIN:
     4009867020226
Suchbegriffe:
Matratzen Allergikerbezug
Matratzenbezug Allergie
Matratzenbezug Allergiker
Matratzenbezug Milbensperre
SUPRIMA

Matratzenhülle - Polyurethan auch 12cm für Pflegebett

100x200x20 cm

( 1 Stück )



Matratzenhülle - Polyurethan - Suprima 3529



Die besonders weiche und hochwertige Inkontinenz-Matratzenhülle 3529 von dem Hersteller Suprima ist wasserundurchlässig, sowie urin- und blutbeständig. Das Material (Oberseite: 100% Polyester, Unterseite: PU beschichtet) ist atmungsaktiv, viren- und bakteriendicht. Die Matratzenhülle ist für Allergiker geeignet. Die Inkontinenzhülle ist in unterschiedlichen Größen erhältlich. Die Standardgröße beträgt 100 x 200 x 20 cm. Zusätzlich wird eine spezielle Größe für Pflegebetten angeboten: 90 x 200 x 12 cm. Die Farbe der Hülle ist weiß, zur Pflege ist sie bei 95°C waschbar, sowie trocknergeeignet.



-verdeckter Reißverschluss

-wasserundurchlässig

-urin- und blutbeständig

-atmungsaktiv

-viren- und bakteriendicht

-antiallergen

-Material:

Oberseite: 100 % Polyester

Unterseite: PU beschichtet

-Größe (cm):

100 x 200 x 20

90 x 200 x 12 (Matratzenhöhe: 12 cm - für Pflegebetten geeignet)

-Farbe: weiß

-Pflege: waschbar bei 95°C, nicht bügeln, trocknergeeignet, kein Weichspüler

-Verpackungseinheit: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Matratzen-Bezug, Matratzen-Schutzbezug, Matratzenbezug, Matratzenschutz, Matratzenschutzbezug, Matratzenschutzhaube, Pflegebettmatratze Bezug, Pflegebettmatratzenbezug, Matratzenhüllen, matratzenbezug polyester, matratzenbezug, suprima matratzenhülle, matratzenhülle frottee, matratzenschutz, matratzenüberzug, matratzenhülle polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.