Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Infusionshalterung EZ-Pole einzeln, inkl. 3-tlg. Hygieneschutzbezug Servo 55 bis 80 kg ( 1 Stück )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragbare Infusionshalterung EZ-Pole einzeln, inkl. 3-tlg. Hygieneschutzbezug Servo 55 bis 80 kg ( 1 Stück ), Detailansicht
Tragbare Infusionshalterung EZ-Pole einzeln, inkl. 3-tlg. Hygieneschutzbezug Servo 55 bis 80 kg ( 1 Stück ), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14846-01
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     G1 25
EAN/GTIN:
     8809371940005
Suchbegriffe:
Deckeninfusionshalter
Infusions-Halterung
Infusionshalter
Infusionshalterung
SERVO

Tragbare Infusionshalterung EZ-Pole einzeln, inkl. 3-tlg. Hygieneschutzbezug

55 bis 80 kg

( 1 Stück )





Tragbare Infusionshalterung EZ-Pole

EZ Pole erlaubt Patienten, wieder optimale Bewegungsfreiheit, z.B. Toilettengang, Treppenstufen auf- und absteigen, Kantinenbesuch etc.

Ob im Pflegeheim, Krankenhaus oder im Außeneinsatz für den Rettungsdienst, das Militär und den Katastrophenschutz. Überall wird der Einsatz erleichtert.

•Komfortable Schulterschiene mit Klettfixierung

•Abnehmbare Infusionskunststoffstange (es bleibt nur das Schulterpolster am Körper)

•Einhängeöse zur hängenden Funktion an reguläre Infusionsständer

•Für 500 und 1000 ml Infusionslösungen geeignet

•Hygieneschutzbezüge für Multipatienteneinsatz erhältlich (3-teilig, 1 x Schulter, 2 x Achselbezug, non-woven)

•Komplett zerlegbar, Ersatzteile separat erhältlich

•Kartonverpackt, inklusive Staubschutzbeutel, rechts und links tragbar

Erhältlich in zwei Größen:

Damengröße:REF: G1 25, Körpergewicht:55 bis 80 kg

Herrengröße:REF: G1 26, Körpergewicht:80 bis 100 kg

Gewicht: 400 g
Weitere Suchbegriffe: Infusionsstativ, Wandinfusionshalter, infusions halterung, infusionshalterung, tragbare infusionshalterung, infusionshalterung tragbar, infusion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.