| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15006-02 Herst.-Nr.: 25706 EAN/GTIN: 4005058257068 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
Cottonelast Trikotschlauchbinde
6 cm x 4 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die aus rohweißen Baumwollgarnen nahtlos gestrickte Cottonelast Schlauchbinde ist trikotelastisch, sehr anschmiegsam und hautverträglich. Sie dient dem Unterzug für Gips-, Kunststoff-Steifverbände, etc. Zusätzlich kann sie zur Versorgung und faltenfreier Bedeckung an Amputationsstümpfen verwendet werden.
Produktdaten:
Norm: DIN 61 633-TB
Breite: 4cm bis 20cm
Länge: 4m
Material: 100% Baumwolle
Packung: einzeln in Faltschachteln
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: armverband, trikotschlauchbinde, holthaus cottonelast trikotschlauchbinde, cottonelast trikotschlauchbinde, trikotverband, schlauchbinde trikot, verbandmittel, erste hilfe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 29 | | € 6,95* | ab € 2,20* | € 3,18* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,22* | € 3,65* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,38* | € 3,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,595* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|