Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cottonelast Trikotschlauchbinde 6 cm x 4 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cottonelast Trikotschlauchbind 6 cm 4 m
Cottonelast Trikotschlauchbind 6 cm 4 m
Artikel-Nr.:
     415AS-holt25706
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     25706
EAN/GTIN:
     4005058257068
Suchbegriffe:
Armverband
Beinverband
Schlauchverband
Schlauchverbände

Produktbeschreibung:

  • aus 100% Baumwolle
  • einzeln in Faltschachteln
Weitere Informationen:
Breite:
6 cm
Länge:
4 m
Norm DIN:
DIN 61 633-TB
Typ:
Binde
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
29
€ 6,95*
ab € 2,15*
€ 3,18*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,17*
€ 3,66*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,90*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 29 Pakete
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Paket
ab 58 Pakete
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Paket
ab 87 Pakete
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Paket
ab 116 Pakete
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Paket
ab 145 Pakete
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,5375* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 29 Pakete ( entspricht € 92,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Nonne
25501
ab € 6,12*
Ähnlich
Holthaus Medical
25601
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.