| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-15282-01 Herst.-Nr.: I4 0018 EAN/GTIN: 4052919023423 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WING-FLO
Flügelkanülen (Perfusions- oder auch Butterfly Kanülen)
18 G - 19 x 1,20 mm - rosa
(50 Stück)
Produktbeschreibung:
Wing-FLo Flügelkanülen auch als Perfusions-Kanülen oder Butterfly-Kanülen bekannt.
Mit einer leicht geneigten Kanüle, um das Einführen
und Verweilen zu erleichtern. Sie haben ein optimales Innenlumen, sog. 3-k Spitze, für geringstes Venentrauma. Mit knickfreiem Ansatzschlauch, Luer Lok-Anschluß und Verschlusskappe, farbcodiert, besonders weiche
Flügel sorgen für eine angenehme Befestigung.
Die Kanülen 25G und 27G sind ideal bei Kindern und Säuglingen geeignet.
Produktdaten:
- Mit leicht geneigter Kanüle, um das Einführen zu erleichtern
- Optimales Innenlumen
- Sogenannte 3-K Spitze für geringstes Venentrauma
- Knickfreier Ansatzschlauch
- Farbcodiert
- Besonders weiche Flügel sorgen für eine angenehme Befestigung
- Die Größen 25G und 27G sind ideal für Kinder und Säuglinge
Einzeln steril verpackt.
Packung: 50 Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: perfusionsbesteck rosa, flügelkanüle, perfusionsbesteck 18g, wing flo flügelkanülen, blut, kanüle, blutabnahme, blutentnahme, kanülen, venenpunktion, venenpunktionskanüle, flügelkanülen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2433 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,44* | € 14,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 9,66* | € 14,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,90* | ab € 9,77* | € 14,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 15,46* | € 22,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1888* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|