| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-15298-01 Herst.-Nr.: 87024 EAN/GTIN: 4005058870243 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HOLTHAUS
Krankentrage DIN 13 024-N, mit 4 Gleitfüßen
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die nach DIN 13 024-N genormte Krankentrage von HOLTHAUS wird lediglich einmal zusammengelegt.
Das Gestell aus Aluminium gewährleistet ein leichtes Gewicht ohne auf Stabilität zu verzichten. Alle sichtbaren Teile wurden mit hochwertigem Kunststoff beschichtet. Die 2 Gurte mit Schnellverschluss sorgen für den sicheren Halt und Komfort. Der Bezug besteht aus Chemiefasergewebe.
Produktdaten:
Farbe: grau
Maße: 230 x 56 x 14 cm / 190 x 15 x 15 cm
Gewicht: 9 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: krankentrage 2x klappbar, holthaus krankenstrage, notfall, schienen, tragen, cervicalstütze, krankentrage, bergung, tragestuhl, krankenliege, kopffixierung, schaufeltrage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2433 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 240,12* | € 284,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 239,70* | € 284,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 291,16* | € 342,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|