| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15300-01 Herst.-Nr.: 87124 EAN/GTIN: 4005058871240 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
Krankentrage DIN 13 024-K
mit 4 Gleitfüßen
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die nach DIN 13 024-K genormte Krankentrage von HOLTHAUS wird lediglich zweimal zusammengelegt.
Das Gestell aus Aluminium gewährleistet ein leichtes Gewicht ohne auf Stabilität zu verzichten. Alle sichtbaren Teile wurden mit hochwertigem Kunststoff beschichtet. Die 2 Gurte mit Schnellverschluss sorgen für den sicheren Halt und Komfort. Der Bezug besteht aus Chemiefasergewebe.
Produktdaten:
Farbe: grau
Maße: 230 x 56 x 14 cm / 100 x 25 x 25 cm
Gewicht: 9,5 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: krankentrage 2x klappbar, holthaus krankenstrage, notfall, schienen, tragen, cervicalstütze, krankentrage, bergung, tragestuhl, krankenliege, kopffixierung, schaufeltrage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | Frei Haus | ab € 272,37* | € 321,26* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,29* | € 321,61* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,93* | € 437,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|