| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15352-07 Herst.-Nr.: HET01-80M-SET EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HUM
AEROtube Endotrachealtubus-Sets
Größe: 8,0 mm
(10 Sets)
Produktbeschreibung:
Das AEROtube Endotrachealtubus-Set von HUM wird inklusive Manschette, einer Blockerspritze und einem Führungsstab nach Murphy geliefert. Das Set und die Einzelteile sind einzeln steril verpackt. Beachten Sie, dass es sich hierbei einen Karton mit 10 Sets handelt. Die Sets sind auch einzeln bei uns erhältlich.
Produktdaten:
Größen: 5,0 mm - 9,0 mm
Packung: 10er Karton
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hum aerotube, tubus, universaltubus, universalmodell mit ballon tubus, tubus mit ballon, beatmen, intubation, notfall |
| | |
| |