Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Notfallprogramm
>
Tubus
>
Endotrachealtubus
>
Artikel
AEROtube Endotrachealtubus ohne Manschette Hum Größe: 9,0 mm (10 Stück)
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2433-15354-15
Hersteller:
HUM
Herst.-Nr.:
HET01-90
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Endotracheal-Tubus
Endotrachealtubus
Trachealtubus
endotrachealtubus hum
HUM
AEROtube Endotrachealtubus ohne Manschette
Größe: 9,0 mm
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Der AEROtube Endotrachealtubus von HUM wird ohne Manschette nach Murphy geliefert. Die Tuben sind einzeln steril verpackt. Beachten Sie, dass es sich hierbei einen Karton mit 10 Tuben handelt. Die Tuben sind auch einzeln bei uns erhältlich.
Produktdaten:
Größen: 2,0 mm - 10,0 mm
Packung: 10er Karton
... >
Notfall
>
Beatmung und Intubation
>
Intubation
Weitere Suchbegriffe:
endotracheal tubus
,
endotrachealtubus ohne cuff
,
hum aerotube
,
tubus
,
universaltubus
,
universalmodell mit ballon tubus
,
tubus mit ballon
,
beatmen
,
intubation
,
notfall
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,14*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,14*
€ 52,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,21*
€ 49,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,61*
€ 44,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,22*
€ 43,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,69*
€ 42,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,14*
€ 35,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen