| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-15380-01 Herst.-Nr.: 76841 EAN/GTIN: 4046153118885 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MAIMED
Nitril Black
Gr. S
( 1 Pack = 100 stk. )
Produktbeschreibung:
Die puderfreien Nitrilhandschuhe Black von MAIMED eignen sich perfekt für den Einsatz in der Medizin als auch im Lebensmittelbereich
und der Industrie. Zusätzlich sind sie sehr in Tattoo- und Piercingstudios gefragt. Die Handschuhe werden nach DIN EN 455 1,2,3,4 hergestellt und bieten einen Qualitätswert von AQL 1,5. Dadurch sind sie besonders reißfest und sicher. Durch die puderfreie und glatte Oberfläche bieten die Handschuhe einen optimalen Tragekomfort und haben eine mikrogeraute Fingerkuppe. Dazu kommt noch das die Handschuhe sowohl links wie auch rechts getragen werden können.
Produktdaten:
Material: Nitril
Wandstärke: Hand 0,10+/-0,03 und Finger 0,14+/-0,03
Farbe: schwarz
Länge: ca. 245 mm
Packung a 100 Stück
Norm: nach DIN EN 455 1,2,3,4
Qualität: EN 374 - 2,3, ASTM 6319 AQL 1,5
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: einmalhandschuhe, gummihandschuhe, latexhandschuhe, latex handschuhe, vinyl handschuhe, einweghandschuhe, schwarze latexhandschuhe, latexhandschuhe schwarz, maimed, ampri, nitrilhandschuhe, nitril, hartmann |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |