Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UrgoCell Heel Contact Schaumstoffwundauflage Urgo 12 x 19 cm (5 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
UrgoCell Heel Contact Schaumstoffwundauflage Urgo 12 x 19 cm (5 Stück), Detailansicht
UrgoCell Heel Contact Schaumstoffwundauflage Urgo 12 x 19 cm (5 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15396-01
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     503196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Lipidokolloid-Wundauflage
Lipidokolloid-Wundverband
URGO

UrgoCell Heel Contact Schaumstoffwundauflage

12 x 19 cm

(5 Stück)



Produktbeschreibung:



Schaumstoffwundauflage mit mikroadhäsiver Lipidokolloid-Matrix (TLC) als Sonderform für die Ferse

UrgoCell Heel Contact ist eine sterile, absorbierende und nicht okklusive Schaumstoffwundauflage mit mikroadhäsiver TLC-Matrix.

UrgoCell Heel Contact besteht aus einer wundseitigen mikroadhäsiven Lipidokolloid-Matrix (TLC), einer absorbierenden Schaumstoffkompresse und einem elastischen, sehr komfortablen Vliesstoffträger. In Kontakt mit dem Wundexsudat bildet die TLC-Matrix einen Lipidokolloidfilm an der Grenzschicht zwischen Wunde und Wundauflage, der für ein physiologisches Wundmilieu sowie schmerzfreie Verbandwechsel sorgt und das neu gebildete Gewebe schützt. In Kombination mit der polsternden Schaumstoffkompresse bietet UrgoCell Heel Contact damit einen hohen Patientenkomfort. Dank der mikroadhäsiven Eigenschaften in Verbindung mit effizienter Exsudataufnahme und sehr guter Hautverträglichkeit ist UrgoCell Heel Contact für die Behandlung von exsudierenden Wunden ebenso bei empfindlicher Wundumgebung geeignet. UrgoCell Heel Contact wird mit einem Sekundärverband (z.B. Urgoflex oder Urgomull haft latexfrei) fixiert. UrgoCell Heel Contact kann auch unter einem Kompressionsverband (z.B. UrgoK2) getragen werden.

Dank der mikroadhäsiven TLC-Matrix erleichtert UrgoCell Heel Contact die pflegerischen Maßnahmen zur Durchführung und Überwachung der Behandlung.



Produktdaten:



Tragedauer: 2 bis 4 Tage



Zusammensetzung:

Mikroadhäsive Lipidokolloid-Matrix (TLC); absorbierende Kompresse aus Polyurethanschaum; elastischer Vliesstoffträger aus Polyurethan

Weitere Suchbegriffe: Verbandvlies, Vlieskompresse, Vliesstoffkompresse, lipidokolloid-wundauflage urgo, lipidokolloid-wundauflage, urgo urgocell heel contact, erste hilfe artikel, medizinische instrumente, blutungsstillung, blutstillung, feuchte wundbehandlung, verband, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 51,644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 308,48*
€ 367,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 306,83*
€ 365,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 290,74*
€ 345,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 286,06*
€ 340,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 258,22*
€ 307,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.