| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-15508-02 Herst.-Nr.: 76869 EAN/GTIN: 4046153119745 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MAIMED
solution 100 blue violet Nitril PF unsteril
Gr. M
( 10x 100 Stück )
Produktbeschreibung:
Die puderfreien Nitrilhandschuhe solution 100 von MAIMED eignen sich perfekt für den Einsatz in der Medizin als auch im Lebensmittelbereich
und der Industrie. Zusätzlich sind sie sehr bei Zahnärzten gefragt. Sie sind eine kostengünstige Alternative zum herkömmlichen Latexprodukten. Die Handschuhe werden nach DIN EN 455 1,2,3,4 hergestellt und bieten einen Qualitätswert von AQL 1,5. Dadurch sind sie besonders reißfest und sicher. Durch die puderfreie und glatte Oberfläche bieten die Handschuhe einen optimalen Tragekomfort und haben eine texturierte Fingerspitzen. Dazu kommt noch das die Handschuhe sowohl links wie auch rechts getragen werden können.
Produktdaten:
Inhalt: 10x 100 Stück
Material: Nitril
Wandstärke: Hand 0,07+/-0,02 und Finger 0,10+/-0,02
Farbe: blau-violett
Länge: ca. 240 mm
Packung a 100 Stück
Norm: nach DIN EN 455 1,2,3,4 und EN 420
Qualität: ASTM D 6319,ASTM F1671, CAT 3, AQL 1,5
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: einmalhandschuhe, gummihandschuhe, latexhandschuhe, latex handschuhe, vinyl handschuhe, einweghandschuhe, schwarze latexhandschuhe, latexhandschuhe schwarz, maimed, ampri, nitrilhandschuhe, nitril, hartmann, handschuhe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |