Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta-Form XL2 All-in-one Slips, Karton Abena (4x15 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Delta-Form XL2 All-in-one Slips, Karton Abena (4x15 Stück) , Detailansicht
Delta-Form XL2 All-in-one Slips, Karton Abena (4x15 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15867-02
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     30887501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweginkontinenzslip
Inkontinenz Einweghose
Inkontinenz Pants
Inkontinenz Slip
ABENA

Delta-Form XL2 All-in-one Slips, Karton

(4x15 Stück)



Produktbeschreibung:



Delta-Form, dieses Inkontinenzprodukt wurde gezielt mit Hinblick auf Sicherheit, Tragekomfort und Mobilität für Menschen geschaffen, die an mittlerer bis schwerer Inkontinenz leiden. Eine gute und günstige Wahl. Die Delta-Form besitzt eine optimale Auslaufsicherheit, durch weiche und zuverlässige Auslaufsperren, die über die gesamte Produktlänge erweitert sind. Ein äußerer Nässeindikator färbt sich bei Nässe, womit sich leicht feststellen lässt, wann ein Wechsel erfolgen sollte. Eine exzellente Absorption erzielt durch Anwendung langer Zellulosefasern, Superabsorber und einem zusätzlichen Kern in der Produktmitte. Ein Odour System mit niedrigem PH-Wert reduziert die Geruchsbildung und ist gut für die Haut. Komfortable Anwendung durch textilähnliche Folienaußenseite (TBS).



Produktdaten:



Farbe: weiß

Hüftweiten: 110 - 170 cm

Saugkraft: 3200 ml

Weitere Suchbegriffe: Inkontinenz-Windelhosen, Inkontinenz-Windeln, Inkontinenzhose, Inkontinenzslip, Inkontinenzwindelhose, Inkontinenzwindeln, Windelhose, inkontinenz einweghose, abena delta form, windeln, inkontinenz, inkontinent, einlagen, erwachsenenwindeln, windeln für erwachsene, windel, windelhosen für erwachsene, inkontinenzprodukte, blasenschwäche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,03*
€ 85,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,63*
€ 84,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,82*
€ 77,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,80*
€ 75,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,56*
€ 66,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.