Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettauflage Molton PREMIUM geschnitten Suprima 75 x 100 cm (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bettauflage Molton PREMIUM geschnitten Suprima 75 x 100 cm (1 Stück), Detailansicht
Bettauflage Molton PREMIUM geschnitten Suprima 75 x 100 cm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15986-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3059 001 75x100 cm
EAN/GTIN:
     4009867019817
Suchbegriffe:
Bettauflage
Bettauflagen
Matratzen-Topper
Matratzentopper
SUPRIMA

Bettauflage Molton PREMIUM geschnitten

75 x 100 cm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Diese Bettauflage besteht aus hochwertigem Baumwoll-Molton. Sie ist sehr saugfähig und dennoch wasserundurchlässig. Die Auflage ist sowohl blut- wie auch urinbeständig. Das Material ist sehr hautsympathisch und bietet einen optimalen Liegekomfort. Die Kanten sind geschnitten.



Produktdaten:



Farbe: weiß

Maße: 75 x 100 cm, 90 x 150 cm, 100 x 150 cm

Material

Oberseite: 100% Baumwoll-Molton

Unterseite: Polyurethan

Waschbar bis 60°C

Weitere Suchbegriffe: bettauflagen, suprima bettauflage molton, bettauflage, auflage, inkontinenz, bett, bettlaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.