| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-16275-01 Herst.-Nr.: 3067 001 100x200x20 cm EAN/GTIN: 4009867020011 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SUPRIMA
Spannbetttuch - Frottee, Standardqualität
100 x 200 x 20 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Das Frotteespannbetttuch 3067 von dem bekannten Hersteller SUPRIMA ist wasserundurchlässig und urinbeständig. Es ist elastisch, atmungsaktiv, antibakteriell und antiallergen. Das hochwertige Frottee-Material ist zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100. Die Oberseite besteht zu 80% aus Baumwolle und 20% aus Polyester, die Unterseite ist PVC beschichtet. Das flüssigkeitsundurchlässige Spannbetttuch ist in der Farbe Weiß erhältlich und bei bis zu 95°C waschbar.
- hausstaubmilbendicht
- antiallergen
- antibakteriell
- wasserundurchlässig
- saugfähig
- blut- und urinbeständig
- atmungsaktiv
Produktdaten:
Größen: 100 x 200 x 20 cm oder 140 x 200 x 20 cm
Farbe: weiß
Pflege: waschbar bei 95°C
Verpackungseinheit: 1 Stück
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: spannbettlaken weiß, suprima spannbetttuch frottee, matratze, auflage, bettbezug, bettlaken, laken, bettschutz, inkontinenz, spannbetttuch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |