Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Bettauflage mit rutschhemmender Rückseite 85 x 90 cm Suprima (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfach-Bettauflage mit rutschhemmender Rückseite 85 x 90 cm Suprima (1 Stück) , Detailansicht
Mehrfach-Bettauflage mit rutschhemmender Rückseite 85 x 90 cm Suprima (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16282-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3103 001 85x90 cm
EAN/GTIN:
     4009867031420
Suchbegriffe:
Bettauflage
Bettauflagen
Matratzen-Topper
Matratzentopper
SUPRIMA

Mehrfach-Bettauflage mit rutschhemmender Rückseite 85 x 90 cm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- antiallergen

- antibakteriell

- virendicht

- wasserundurchlässig

- atmungsaktiv

- blut-und urinbeständig

- hohe Saugfähigkeit

- sterilisierbar

- sprühdesinfizierbar

- rutschhemmende Rückseite- spart Pflegezeit

- kostenerstattungsfähig



Produktdaten:



Größen: 85 x 90 cm

Farbe: weiß

Pflege: waschbar bei 95°C

Saugvolumen: ca. 3.449 ml/m²

Verpackungseinheit: 1 Stück



Material:

Oberseite: 100 % Baumwolle

Zwischenlage: Polyester-Saugvlies

Unterseite: 100 % PVC (Polyvinylchlorid)

Weitere Suchbegriffe: bettauflagen, suprima mehrfach bettauflage, auflage, bettauflage, bettbezug, bettlaken, laken, bettschutz, inkontinenz, spannbetttuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.