Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Bettauflage mit Seitenteile 85 x 180 cm (Saugfläche 85 x 90 cm) Suprima (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfach-Bettauflage mit Seitenteile 85 x 180 cm (Saugfläche 85 x 90 cm) Suprima (1 Stück) , Detailansicht
Mehrfach-Bettauflage mit Seitenteile 85 x 180 cm (Saugfläche 85 x 90 cm) Suprima (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16289-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3102 001 85x180 cm
EAN/GTIN:
     4009867020097
Suchbegriffe:
Bettauflage
Bettauflagen
Matratzen-Topper
Matratzentopper
SUPRIMA

Mehrfach-Bettauflage mit Seitenteile 85 x 180 cm (Saugfläche 85 x 90 cm)

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- hohe Saugfähigkeit

- wasserundurchlässig

- antiallergen

- sterilisierbar

- desinfektionsmittel-, alkohol- und UV-beständig

- hoher Liegekomfort

- hautsympathisch

- kostenerstattungsfähig



Produktdaten:



Größen: 85 x 180 cm (Saugfläche 85 x 90 cm)

Farbe: weiß

Pflege: waschbar bei 75 - 90°C

Saugvolumen: ca. 2900 ml/m²

Verpackungseinheit: 1 Stück



Material:

Oberseite: 100 % Baumwolle

Zwischenlage: Absorptionsvlies

Unterseite: 100 % Vinyl

Weitere Suchbegriffe: bettauflagen, suprima mehrfach bettauflage, auflage, bettauflage, bettbezug, bettlaken, laken, bettschutz, inkontinenz, spannbetttuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.