| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-16517-01 Herst.-Nr.: 17210 EAN/GTIN: 4005058172101 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HOLTHAUS
YPSIVIL Zellstoff-Vlies-Kompresse steril 10 x 10 cm
(25 x 1 Stück)
Produktbeschreibung:
Gebrauchsfertige Kompressen. Aus hochgebleichtem
Verbandzellstoff mit seidenweicher,
nicht-wundhaftender Vliesstoff-Auflage.
Einzeln steril eingesiegelt.
Produktdaten:
Größe: 10 x 10 cm
Farbe: weiß
Steril: ja
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vliesstoffkompresse, kompressen steril 10x10cm, kompressen steril, kompressen 10x10 cm, ypsivil vlieskompresse, holthaus, kompresse, kompressen, vlies, vlieskompressen, vlieskompresse, verband, verbandsstoffe, verbandstoffe, zellstoffkompresse, zellstoffkompressen, steril |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 18 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,95* | ab € 3,50* | € 5,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,50* | ab € 3,58* | € 5,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2433 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,90* | ab € 3,78* | € 6,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,59* | € 8,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1512* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|