| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16682-02 Herst.-Nr.: 09157-150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| AMPRI
Glycerine Sticks Wattestäbchen für die Mundhygiene
150 mm, Lemon
(25 Sets a 3 Stück)
Produktbeschreibung:
Hierbei handelt es sich um Wattestäbchen für die Mundhygiene von AMPRI. Die Glycerine Sticks sind in verschiedenen Längen und mit verschiedenen Geschmäckern bei uns erhältlich.
Produktdaten:
Material: Stab: weißes Polypropylen (PP); Kopf: medizinische gebleichte Baumwolle, ohne
optische Bleichmittel
Abmessungen: PP Stab ca. 100 - 150 mm lang
Inhaltsstoffe: Glycerine U.S.P., Citric Acid U.S.P
Flavouring, Sodium Benzoate 0,1% (als Konserv.-Mittel)
zuckerfrei
Zweckbestimmung: Befeuchtung von Lippen und Mund, orale Hygiene
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Watte-Tip, Wattestäbchen, ampri mundpflegestäbchen, mundpflegestäbchen, wattestäbchen 15 cm, ampri glycerine sticks watteestäbchen, wattestäbchen, pflegestäbchen, kunststoffstäbchen, watte, mundhygiene, hygiene |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,50* | € 7,24* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,77* | € 7,68* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,80* | € 9,16* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 9,95* | ab € 6,71* | € 9,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 75 Stück (ab € 0,06* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|