Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankenstuhlwaage 7802 mit Anzeigegerät Basic Soehnle Vier Lenkrollen (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krankenstuhlwaage 7802 mit Anzeigegerät Basic Soehnle Vier Lenkrollen (1 Stück), Detailansicht
Krankenstuhlwaage 7802 mit Anzeigegerät Basic Soehnle Vier Lenkrollen (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16919-03
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     7802.65.401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranken-Stuhlwaage
Krankenstuhlwaage
Stuhlwaage
stuhlwaage
SOEHNLE

Krankenstuhlwaage 7802 mit Anzeigegerät Basic

Vier Lenkrollen

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden

- Holdfunktion zur besseren Ablesbarkeit

- Ergonomisch geformter Sitz, einfach zu reinigen

- Klappbare Armlehnen und Fußstützen

- 2 Räder hinten rotierbar und mit Feststellbremse

- Einheiten in kg oder lb

- Energiesparende Auto-Off-Funktion

- Integrierter Akku mit Ladenetzteil (Betriebszeit 50 h, Ladezeit 5,5 h)



Anzeigegerät Basic 3700:

> Schutzart IP 42

> Große LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 20 mm

> Schnelle 1-Tastenbedienung

> Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zuwiegen,

Plus-Minus-Kontrolle, Hold-Funktion

> Schnittstelle RS 232 optional

> Netzbetrieb/Akkubetrieb



Produktdaten:



Höchstlast: 200 kg

Ziffernschritt: 100 g

Abmessungen: 580 x 1.100 x 930 mm

Eigengewicht: 25 kg

Weitere Suchbegriffe: soehnle krankenstuhlwaage 7802, gewicht, übergewicht, waage, messgerät, umfang messen, größe messen, umfangmessgerät, maßband, personenwaage, größenmessstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,26*
€ 1.256,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,07*
€ 1.243,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,98*
€ 1.182,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,93*
€ 1.150,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,51*
€ 1.129,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.