Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: stuhlwaage kern, stuhlwaage ade, seca stuhlwaagen
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Stuhlwaage

  Stuhlwaage  (44 Angebote unter 30.870.721 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stuhlwaage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stuhlwaage"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
seca Stuhlwaage 956 zum Wiegen im Sitzen (1 Angebot) 
seca 956 Stuhlwaage Digitale Waage zum Wiegen im Sitzen Spezifikationen zur Personenwaage seca 956   Medizinische Waage Eichklasse III Wiegelösung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität Arm- un...
Seca
9567021009
€ 1.955,70*
pro Stück
 
 Stück
Soehnle Stuhlwaage 6702 300kg/100g (2 Angebote) 
Krankenstuhlwaage Konformitätsbewertet Diese konformitätsbewertete Krankenstuhlwaage von der Firma Soehnle kann für das Wiegen von geh- und stehbehinderten Menschen verwendet werden. Die elektronis...
Soehnle
6702.01.402
€ 1.052,78*
pro Stück
 
 Stück
Soehnle Stuhlwaage 6802 300kg/100g (1 Angebot) 
Krankenstuhlwaage Diese Stuhlwaage von der Firma Soehnle kann für das Wiegen von geh- und stehbehinderten Menschen verwendet werden. Sie verfügt über einen ergonomisch geformten Sitz der sich leich...
Soehnle
6802.01.402
€ 1.057,63*
pro Stück
 
 Stück
Kern Stuhlwaage Wägebereich (max.)=300kg Weiß Eichfähig, Kalibrierbar (7 Angebote) 
Kern Stuhlwaage Wägebereich (max.)=300kg Weiß Eichfähig, Kalibrierbar Robuste, ergonomisch optimierte Stuhlwaage Fahrbare Ausführung mit Feststellbremsen an allen Rädern Maximale Wiegekapazität 300...
Kern
MCB 300K100M
€ 1.038,04*
pro Stück
 
 Stück
Li Ion Akku ADE Stuhlwaage M400020 - Typ MZ40013-002 (1 Angebot) 
Original Li Ion Akku für ADE Stuhlwaage M400020 - Typ MZ40013-002 3,7 Volt 4,0 Ah 14,8 Wh - ca. Maße in mm 68x35x18 - ca. Gewicht 0,092 Kg - Spannung: 3,7 Volt - Kapazität: 4,0 Ah
Accucell
AKKP-110688-O
€ 108,43*
pro Stück
 
 Stück
Kern Stuhlwaage Wägebereich (max.)=250kg Schwarz, Weiß Eichfähig, Kalibrierbar (6 Angebote) 
Kern Stuhlwaage Wägebereich (max.)=250kg Schwarz, Weiß Eichfähig, Kalibrierbar Robuste, ergonomisch optimierte Stuhlwaage Fahrbare Ausführung mit Feststellbremsen an allen Rädern Maximale Wiegekapa...
Kern
MCC 250K100M
€ 1.003,38*
pro Stück
 
 Stück
Kern MBC-A04 Netzteil für Kern MCC Stuhlwaage (6 Angebote) 
KernMBC-A04Netzteil Netzteil Passend für Kern:MCC Waagen. NetzteilAdapter für: CH, EURO, UK
Kern & Sohn
MBC-A04
€ 80,97*
pro Stück
 
 Stück
IoT-Line Stuhlwaage KERN MCN 200K-1M (3 Angebote) 
Mobile integrationsfähige Stuhlwaage zum drahtlosen Übertragen der Wägedaten an EMR- oder EHR-Systeme Eichklasse III (Eichung optional) Medizinzulassung Dank der integrierten WLAN-Schnittstelle ist...
Kern
MCN 200K-1M
€ 1.383,55*
pro Stück
 
 Stück
Medizinakku NiMH 7,2V 2200mAh passend für Kern Stuhlwaage MCC300K100M (1 Angebot) 
Passend für: Kern Stuhlwaage MCC300K100MTechnische Daten: chemisches System Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Spannung 7,2 V Kapazität (mAh) 2200 mAh Abmessungen 44 x 30 x 51 mm (LxBxH) Gewicht (g) 174 g
Accucell
BPS-90903001
€ 41,78*
pro Stück
 
 Stück
IoT-Line Stuhlwaage Kern MCN 200K-1M (2 Angebote) 
-Eichklasse III (Eichung optional) -Medizinzulassung -Dank der integrierten WLAN-Schnittstelle ist dieses Modell vorbereitet für das drahtlose Übertragen von Gewichtswerten direkt in die digitale P...
Kern & Sohn
MCN 200K-1M
€ 1.440,40*
pro Stück
 
 Stück
Stuhlwaage Kern MCD 300K-1 (6 Angebote) 
-Diese Stuhlwaage ist das ideale Messinstrument für die Altenpflege und Paramedizin, einschließlich Wiegungen im adipösen Bereich bis 300 kg -Fahrbare Ausführung mit vier lenkbaren Rädern und beson...
Kern & Sohn
MCD 300K-1
€ 864,54*
pro Stück
 
 Stück
Original NiMH Akku Kern Stuhlwaage MCC250K100M Typ KSB MBC-A08 (1 Angebot) 
Original NiMH Akku für Kern Stuhlwaage MCC250K100M, flach - Typ KSB MBC-A08 7,2 Volt 2,0 Ah - ca. Maße in mm 150x29,2x15 - ca. Gewicht 0,163 kg Spannung: 7,2 Volt Kapazität:  2,0 Ah  
Kern
AKKP-110708-O
€ 95,30*
pro Stück
 
 Stück
Kern MCC 250K100M Stuhlwaage - Ohne Eichung (1 Angebot) 
Kern MCC 250K100M Stuhlwaage Ergonomisch optimierte Stuhlwaage mit Eich- und Medizinzulassung! Ohne Eichung - Wägebereich:250 kg. - Ablesbarkeit:0,1 kg. - Eichwert:0,1 kg. - Wägefläche:40 x 38cm. -...
Kern & Sohn
MCC 250K100M-2017a
€ 1.143,16*
pro Stück
 
 Stück
Soehnle Krankenstuhlwaage 7802 (3 Angebote) 
Krankenstuhlwaage 7802 Robuste Konstruktion Einfaches Wiegen von geh- und stehbehinderten Personen Ergonomisch geformter Sitz, einfach zu reinigen Hold- und Tarierfunktion Ergonomisch geformter Sit...
Leifheit
7802.70.002
€ 932,45*
pro Stück
 
 Stück
Soehnle Krankenstuhlwaage 7802 (2 Angebote) 
Krankenstuhlwaage 7802 Robuste Konstruktion Einfaches Wiegen von geh- und stehbehinderten Personen Ergonomisch geformter Sitz, einfach zu reinigen Hold- und Tarierfunktion Ergonomisch geformter Sit...
Leifheit
7802.70.402
€ 1.056,82*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stuhlwaage
^

Stuhlwaage für den Medizinbereich

Viele Krankenhäuser, Spezialkliniken und Arztpraxen ebenso wie Kureinrichtungen und Gesundheitszentren betreuen Personen, die Einschränkungen beim Gehen und Stehen haben. Darüber hinaus ist das Stehen auch für viele ältere Personen mit großem Kraftaufwand verbunden. Die Nutzung einfacher Waagen im Rahmen der Diagnostik kann somit bereits zur Herausforderung werden. Die Stuhlwaage bietet für Einrichtungen, die Personen mit körperlichen Einschränkungen betreuen, die perfekte Lösung, um das Abwiegen so angenehm wie möglich zu machen und zählt somit zum unverzichtbaren Pflege- und Krankenhausbedarf.

Den Wiegevorgang im Sitzen vornehmen

Auf der Stuhlwaage können die Personen bei Wiegen Platz nehmen. Meist sind die Waagen mit ergonomischen Sitzschalen bestückt und verfügen über eine angebrachte Fußleiste, auf der die Füße rutschsicher abgelegt werden können. Von Vorteil sind Armlehnen, die umgeklappt werden können, was das Platznehmen sehr erleichtert. Die Waage lässt sich aufgrund integrierter Laufräder gut bewegen. Schon durch leichtes Ankippen kann sie gerollt und somit an die gewünschte Stelle gebracht werden. Auf diese Weise kann sie zum Beispiel auch direkt neben einem Rollstuhl, auf dem sich ein Patient befindet, platziert werden, damit dieser einfacher auf der Stuhlwaage Platz nehmen kann. Der gesamte Wiegevorgang kann anschließend im Sitzen durchgeführt werden, sodass keine größere Anstrengung auf den Patienten zukommt. Professionelle Waagen für den Medizinbereich weisen zum Teil ein Maximalgewicht von bis zu 300 kg auf, sodass auch hohe Gewichte damit gut abgemessen werden können.

Mechanische oder elektronische Varianten

Ein hoher Wert wird auf die Handhabung und die praktische Anwendung der Stuhlwaage gelegt. Dies gilt sowohl für mechanische Modelle, bei denen ergonomisch geformte Griffe und arretierbare Räder den Abwiegevorgang erleichtern, ebenso wie für elektronische Varianten. Der Vorteil der elektronischen Stuhlwaage liegt in einer computergestützten Steuereinheit, welche unterschiedliche Menüs bereithält und die Daten exakt auf einem übersichtlichen LCD-Display darstellt.

Zugelassene Stuhlwaage mit Eichung

Bei Waagen, die im medizinischen Bereich zum Einsatz kommen sollen, muss es sich stets um geeichte und für den professionellen Gesundheitsbereich geeignete Waagen handeln. Daher ist auch für Stuhlwaagen eine entsprechende Zulassung für den Medizinbereich vorhanden, mit der die Waage die notwendigen Sicherheitsstandards erfüllt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.