| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-17079-05 Herst.-Nr.: 073201.40 EAN/GTIN: 5415132108381 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OXYPAS
Smooth Krankenhaus-Clogs aus EVA ELECTRIC GREEN
Gr. 40
(1 Paar)
Produktbeschreibung:
Das Modell SMOOTH ist ein leichter Clog mit einer rutschhemmenden Sohle und einem antistatischen Einsatz, der auf vielfältiger Weise im Krankenhaus verwendet werden kann, sowohl im Operationssaal als in anderen Bereichen. Dank der geschlossenen Spitze bleiben Ihre Füße immer trocken. Der Fersenriemen kann nach vorne oder nach hinten getragen werden. Maschinenwaschbar.
Eigenschaften:
-Oben geschlossen um den Fuß zu schützen
-Leichter Clog aus EVA
-Riemen kann nach vorne oder nach hinten getragen werden
-Stoßabsorbierend
-Keine Verformung nach Verwendung
-Antistatischer Einsatz
-Es wird empfohlen, diesen Schuh mit Socken zu tragen.
-Sohle lässt keine Spuren auf dem Boden
-Geringes Gewicht: ca. 250 Gramm pro Schuh (von der Schuhgröße abhängig)
-Rutschhemmende Gummisohle für mehr Halt
Normen:
CE-Norm: EN ISO 20347: atmungsaktiv, hochwertiges Innenfutter, schadstofffrei
Antistatisch: ESD-Norm
Antislip: SRC-Norm (SRA + SRB)
Reinigung:
-Chemisch sterilisierbar
-Maschinenwaschbar bis 40° C
-Mit UV sterilisierbar
Empfohlen für:
-Pflegefachkräfte
-Wäschereipersonal
-OP-Personal
-Pflegepersonal
-Fachkräfte im Schönheits- und Wellnessbereich
-Reinigungspersonal
-Personal das Patienten in die Dusche begleiten soll
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, laborschuhe gr 40, arztschuhe, clogs grün, oxypas smooth eva electric green, schutzbekleidung, praxisbekleidung, krankenhausbekleidung, schuh, krankenhausschuhe, pflegerbekleidung, schwestenbekleidung, antistatisch, ritschhemmend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |