| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17502-05 Herst.-Nr.: 9318450 EAN/GTIN: 4052199207872 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Pütter-haft Binde
20 cm x 7 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Kohäsive, textilelastische Kurzzugbinden, Dehnbarkeit ca. 60 %; beidseitiger Hafteffekt für rutschfesten Sitz; sehr hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; atmungsaktiv; sterilisierbar (Dampf A 134 °C); hautfarben.
100 % Baumwolle, mit latexfreier Beschichtung
aufgedruckter Waschanleitung am Bindenende; hautfarben.
100 % Baumwolle
Anwendung:
Für starke Kompression; bei chronischen venösen Stauungsödemen, abgeheilten Ulcera cruris, Thrombophlebitis, zur Nachbehandlung von Venenerkrankungen und bei Phleboarthrosis des Knies; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage.
Verfügbar in verschiedenen Breiten mit je 5 oder 7 m Länge.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Dauerelastische Binde, Kompressionsbinde, Stütz- und Entlastungsbinde, Stützbinde, Pütter-Verband, Pütterbinde, kompressionsbinden hartmann, kompressionsbinde, fixierbinde hautfarben, hartmann pütterhaft, kompresse, kompressionsbandage, kurzbinde, stützverband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 35,86* | € 47,83* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,99* | € 50,44* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,68* | € 61,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 7 Meter (ab € 5,12286* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|