|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-004910 Herst.-Nr.: 9318451 EAN/GTIN: 4052199207872 |
| |
|
|  |  |
 | Pütter®-haft kohäsive Kurzzugbinde Diese kohäsive und textilelastische Kurzzugbinde besitzt einen beidseitigen Hafteffekt und bietet damit einen rutschfesten Sitz. Verfügbar ist die Kurzzugbinde Pütter®-haft von Hartmann ist 5 m bzw. 7 m gedehnter Länge erhältlich. Produktinformationen zur Pütter®-haft Kurzzugbinde - Kurzzugbinde 20 cm x 7 m
- Einzeln in der Faltschachtel
- Dehnbarkeit ca. 60 %
- 100 % Baumwolle mit latexfreier Beschichtung
- Farbe hautfarben
- Hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck
- Atmungsaktiv
- Kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C)
Anwendungsbereiche der Pütter®-haft Kurzzugbinde - Zur starken Kompression
- Bei chronischen venösen Stauungsödemen
- Abgeheilten Ulcera Cruris und Thrombophlebitits
- Zur Nachbehandlung von Venenerkrankungen
- Bei Phleboarthrosis des Knies
- Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates
- Auch als Sportbandage verwendbar
Weitere Informationen:  |  | Maße: | 20cm x 7m | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 10109353 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Dauerelastische Binde, Kompressionsbinde, Stütz- und Entlastungsbinde, Stützbinde, Pütter-Verband, Pütterbinde, kompressionsbinden hartmann, kompressionsbinde, fixierbinde hautfarben, Pütterverband, Pütter-Binde, Kurzzugbinde, Idealbinde, Kompressionstherapie |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 35,91* | € 47,66* |  |  |  | Lager 537 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 38,98* | € 51,71* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 51,29* | € 66,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 7 Meter (ab € 5,56858* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|