Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

samson Wechseldrucksystem Aks 120 x 220 cm (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
samson Wechseldrucksystem Aks 120 x 220 cm (1 Stück), Detailansicht
samson Wechseldrucksystem Aks 120 x 220 cm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-17607-07
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     27611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitussystem
Großzellensystem
Wechseldruck Matratze
Wechseldruck System
AKS

samson Wechseldrucksystem

120 x 220 cm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



aks-samson bietet die fachgerechte Versorgung dekubitusgefährdeter, adipöser Menschen. Der spezielle Aufbau und die Anordnung der 20 Doppelzellen mit einer Zellenhöhe von 25 cm gewähren eine deutliche Druckentlastung und somit steigendes Wohlbefinden der schwergewichtigen Betroffenen in der Dekubitustherapie. Pflege- und Statik-Sitzfunktion vervollständigen die Liste der Produktvorteile.



Die Vorteile des aks-samson

• Umschalttaste von Statik- zu Wechseldruckbetrieb

• 8-stufige Druckeinstellung entsprechend dem

Patientengewicht

• Zyklusdauer auf 10, 15, 20 oder 25 Minuten einstellbar

• optischer und akustischer Alarm bei Druckverlust,

Stromausfall und Systemfehler

• Rückstelltaste des akustischen Alarms bei niedrigem

Druck und Systemfehler

• zeitlich begrenzte Pflegefunktion mit automatischem

Wechsel auf den zuvor eingestellten Betriebsmodus

und Druck

• Taste zur Aktivierung/Deaktivierung der Sitzfunktion

• automatisch aktivierende Tastensperre

• einfacher Filterwechsel

20 Doppelzellen aus Nylon mit TPU-Laminierung, drei

statische Kopfzellen, 17 Zellen mit Wechseldruck im

oberen Bereich, kompletter unterer Bereich statisch

• alle Zellen einzeln austauschbar

• Zellenhöhe ca. 25 cm

• Matratzenbezug aus Polyestergewebe mit PU-Beschichtung,

schwer entflammbar, geprüft gemäß

BS7175 sec 3 crib 5, wasserundurchlässig, mit umlaufenden

Reißverschluss an der Matratze befestigt

• CPR-Ventil zur Matratzenschnellentlüftung

• Bänder an der Matratzenunterseite zur Befestigung

an der Liegefläche

• sichere Einrastverbindung der Schläuche am Aggregat

• alle Breiten 90, 100, 120, 140 cm auch in 200 und

220 cm Länge



Patientengewicht 40-300 kg

Dekubitusgrad bis einschließlich Grad IV (nach EPUAP)

Weitere Suchbegriffe: Wechseldruckmatratze, Wechseldrucksystem, wechseldruckmatratze aks, wechseldruck matratze, aks samson wechseldrucksystem, auflage, bettauflage, bettbezug, bettlaken, laken, decke, wechseldruck, wechseldrucksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.364,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.672,18*
€ 4.369,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.637,97*
€ 4.329,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.487,39*
€ 4.149,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.409,95*
€ 4.057,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.364,81*
€ 4.004,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.