| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17729-01 Herst.-Nr.: MEG 690642 EAN/GTIN: 6941900603066 |
| |
|
| | |
| EASY ECG
Color-EKG Gerät PC 80B
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Das Einkanal EKG-Gerät PC 80B ist durch die Mobilität ideal geeignet für die Klinik, Praxis und Hausbesuche. Eine sofortige Auswertung ohne Ausdrucken ermöglicht die direkte Anzeige auf dem Display. - klein, handlich und einfach zu bedienen - gut lesbares, farbiges, hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung - Anzeige von EKG, Herzfrequenz, Analyse- und Vermessungsergebnissen sowie Batteriestatus - Speicher für bis zu 1200 EKGs bzw. 10 Stunden - automatische Abschaltung - Maße (HxBxT): 7 x 12,5 x 2 cm - Eigengewicht: 96 g Lieferumfang: EKG-Gerät PC 80B, 3-adriges Patientenkabel, 25 Einmal-Klebeelektroden, Hardcase, Stoffschutztasche, USB-Kabel, PC-Software (englisch), 2 Batterien, deutsche Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: easy ecg color ekg pc 80 b, ultraschall, langzeit ekg, belastungs ekg, langzeit ekg gerät, elektroden, thermopapier, ekg gerät, drucker, videoprinter |
| | |
| |