Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
OP-Bedarf
>
Medizinische Instrumente
>
Medizinische Scheren
>
Chirurgische Schere
>
Artikel
Peha-instrument Metzenbaum Schere gebogen 14,5 cm Hartmann (25 Stück)
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2433-17908-01
Hersteller:
Hartmann
Herst.-Nr.:
9910843
EAN/GTIN:
4052199218724
Suchbegriffe:
Chirurgische Schere
Metzenbaum-Schere
Metzenbaumschere
chirurgische schere gebogen 14,5cm
HARTMANN
Peha-instrument Metzenbaum Schere gebogen 14,5 cm
(25 Stück)
Produktbeschreibung:
Feine Einweg-Schere aus Stahl, die ein gutes Schnittergebnis erzielt:
Zum Schneiden und zum Präparieren von Gewebe. Zur Anwendung in der Ambulanz oder im OP (einzeln und steril verpackt) .
Peha-instrument Einwegscheren sind aus mattem, gebürstetem Stahl, dadurch reflektieren sie nicht. Sie sind im praktischen Dispenser stets griffbereit, 5 Jahre steril lagerfähig und immer in perfektem Zustand.
Peha-instrument Einwegscheren wurden zusammen mit Spezialisten entwickelt, die die hohen Anforderungen des Arbeitsalltags kennen. Mit Peha®-instrument entfällt das Risko einer Kreuzkontamination und bietet somit immer die sicherste Lösung bei Risikopatienten.
Peha-instrument sind mit Peha Colour Lock Sicherheitsmarkierung gekennzeichnet. Dies ist die erste Farbmarkierung speziell geeignet für Medizinprodukte. Die Abriebfestigkeit wurde in verschiedenen internen Verfahren bestätigt und die humantoxikologische Unbedenklichkeit wird von einem externen Partner zertifiziert.
Peha Colour Lock Sicherheitsmarkierung:
- wird in einem neuartigen, automatisierten Verfahren in der EU hergestellt
- wird - anders als herkömmliche Farbmarkierungen - erst nach der Reinigung aufgebracht
- ermöglicht eine besonders schnelle und sichere Unterscheidung zu Mehrweginstrumenten
Anwendung:
Zum sterilen Einmalgebrauch auf der Station, in der Ambulanz und im OP; für einen wirtschaftlichen Einsatz gegenüber aufwändiger Wiederaufbereitung von Mehrweg-Scheren; zum vollkommenen Ausschluss des Risikos einer Kreuzkontamination durch wiederaufbereitete Scheren.
... >
Verbandstoffe
>
Instrumente
>
Scheren
Weitere Suchbegriffe:
metzenbaum schere
,
metzenbaum-schere gebogen
,
hartmann matzenbaum schere gebogen
,
chirurgische schere
,
op
,
chirurgie
,
schere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,45*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,54*
€ 114,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,31*
€ 114,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,39*
€ 108,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,93*
€ 107,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,45*
€ 93,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen