Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pütterbinden 5 m lose in Faltschachteln mit Verbandklammern Hartmann 10 cm x 5 m (6 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pütterbinden 5 m lose in Faltschachteln mit Verbandklammern Hartmann 10 cm x 5 m (6 Stück), Detailansicht
Pütterbinden 5 m lose in Faltschachteln mit Verbandklammern Hartmann 10 cm x 5 m (6 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18245-03
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     9318032
EAN/GTIN:
     4049500623889
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
HARTMANN

Pütterbinden 5 m lose in Faltschachteln mit Verbandklammern

10 cm x 5 m

(6 Stück)



Produktbeschreibung:



Besonders kräftige, textilelastische Kurzzugbinden, Dehnbarkeit ca. 90 %; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck; auch bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung; atmungsaktiv und gut hautverträglich; kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); mit dauerhaft aufgedruckter Waschanleitung am Bindenende; hautfarben.

100 % Baumwolle

* eWZ Medice

Einzelbinden in verschiedenen Breiten für einen individuellen, bedarfsgerechten Einsatz.



Anwendung:



Für sehr starke Kompression; nach Varizenverödungen, bei allen akuten und chronischen venösen Stauungsödemen, Ulcera cruris und Thrombophlebitis.

Weitere Suchbegriffe: Pütter-Verband, Pütterbinde, pütterbinden 10 cm x 5 m, dauerelastische binde, kompressionsbinden hartmann, hartmann pütterbinde, kompressionsbinde, kompresse, kompressionsbandage, kurzbinde, stützverband, verbandklammern, lose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
€ 6,90*
ab € 89,56*
€ 111,03*
5 Tage
1
€ 5,50*
ab € 94,03*
€ 116,66*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,03*
€ 132,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,75*
€ 130,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,72*
€ 125,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,44*
€ 121,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,56*
€ 106,58
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,7912* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
7222
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.