| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004011 Herst.-Nr.: 9318033 EAN/GTIN: 4049500623889 |
| | |
|
| | |
| Pütterbinde® Diese besonders kräftige und textilelastische Kurzzugbinde ist äußerst dehnbar. Auch bei Dauerverbänden bleibt bei der Pütterbinde von Hartmann die Kompressionswirkung anhaltend. Produktinformationen zur Pütterbinde® - 10 Kurzzugbinden 10 cm x 5 m
- Einzeln in der Faltschachtel mit Verbandklammern
- Dehnbarkeit ca. 90 %
- 100 % Baumwolle
- Farbe braun
- Hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck
- Atmungsaktiv und gut hautverträglich
- Kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C)
- Dauerhaft aufgedruckte Waschanleitung
- Mit Verbandklammer
Eine bestimmte Anlagetechnik von Kurzzugbinden zur Kompression bei Venenerkrankungen unterstützt das Abschwellen von Ödemen in den Beinen und bestehende Wunden können besser heilen. Die Bezeichnung Pütterbinde geht auf den Heilpraktiker Gustav Pütter zurück. Mit meist zwei Binden benötigt man für die besondere Technik der Kompression. Zunächst wird eine Kurzzugbinde vom Knöchel über die teilweise freigelassene Ferse bis zu den Zehen und wieder bis zum Knie hinauf angelegt. Eine zweite Pütterbinde wird nun am Spann angesetzt, schließt die Ferse ein und wird die Wade hochgewickelt. Dies geschieht gegenläufig zur ersten Pütterbinde. Je nach Fußgröße und Umfang und Länge der Wade stehen vier verschiedene Breiten der Pütterbinde zur Auswahl. Anwendungsbereiche der Pütterbinde® - Zur sehr starken Kompression
- Nach Varizenverödungen
- Bei akuten und chronischen venösen Stauungsödemen, Ulcera Cruris und Thrombophlebitits
- Für den individuellen bedarfsgerechten Einsatz
Weitere Informationen: | | Maße: | 10cm x 5m | Inhalt: | 10 Rollen | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 04940958 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 89,42* | € 111,52* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 89,52* | € 111,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,7904* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|