Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cardio 7 - 12 Kanal Ruhe EKG mit 7" Touchscreen Bionet (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cardio 7 - 12 Kanal Ruhe EKG mit 7" Touchscreen Bionet (1 Stück) , Detailansicht
Cardio 7 - 12 Kanal Ruhe EKG mit 7" Touchscreen Bionet (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18818-01
Hersteller:
     Bionet
Herst.-Nr.:
     33352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EKG
EKG-Gerät
ruhe ekg
ekg
BIONET

Cardio 7 - 12 Kanal Ruhe EKG mit 7" Touchscreen

(1 Stück)





Produktdaten:

- Großes Farbdisplay zur Anzeige aller 12 Kanäle

- Einfache Bedienung über Touchscreen

- 12-, 6- oder 3-Kanal Ausschrieb wählbar

- Automatisches oder manuelles EKG

- Integrierter Speicher für bis zu 120 Aufnahmen

- Interpretationsempfehlung und Vermessung aller 12 Kanäle

- Übersichtlicher Ausschrieb im DIN A4 Format

- Akku optional

- Inklusive EKG-Zubehörsatz

- Inklusive kostenloser Downloadversion der EKG Archiv-Software für Cardio-Geräte



Details zur Software:

- Für Cardio 7 vorerst nur in Englisch

- Übertrag des Online - EKG (Monitoring) oder eines 10 - Sekunden - Speicher - EKG von einem Cardio 7 oder Cardiocare 2000

- Änderungen der Aufnahmeparameter ohne Papierverbrauch

- Anlagekontrolle der Patientenkabel auf dem PC

- Voll - Screen - Anzeige bei der Signalaufnahme

- Speicherung der EKG Daten alternativ als JPEG oder PDF

- Empfohlenes Betriebssystem: Windows XP, Windows 7
Weitere Suchbegriffe: bionet ekg, bionet cardio 7 ruhe ekg, ultraschall, langzeit ekg, belastungs ekg, langzeit ekg gerät, elektroden, thermopapier, ekg gerät, drucker, videoprinter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.590,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.767,49*
€ 2.103,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.757,64*
€ 2.091,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.690,17*
€ 2.011,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.646,08*
€ 1.958,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.590,29*
€ 1.892,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.