| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-19481-04 Herst.-Nr.: 1204 012 40 EAN/GTIN: 4009867031260 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SUPRIMA
PU-Slip mit Schlupfform bei Inkontinenz anthrazit
Größe 40
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
- weicher Bund- und Beingummi
Produktdaten:
Material: 100% Polyester, PU beschichtet
Größe: 34-60 unisex
Farbe: weiß oder anthrazit
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: suprima pu slip inkontinenz anthrazit, pflegeoverall, pvc slip, pvc höschen, pvc unterwäsche, pflegekleidung, overall, inkontinenz, pflege, altenpflege, pflegebedarf, inkontinenzbedarf, schlupfform |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |